Eriks

Complete zuiger T-2 NBR 62x41x30

  • ERIKS:14408554
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 103,50/ stukexcl. btw

€ 125,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 103,50

-

5+

€ 82,80

20.00%

10+

€ 67,28

35.00%

30+

€ 51,75

50.00%

50+

€ 46,58

55.00%

100+

€ 41,40

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
T-2
Boringsdiameter
62 mm
Groefdiameter
41 mm
Afdichtingshoogte
30 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
41 mm
D
62 mm
b
5.9 mm
H
30 mm
C
5 mm
k
5 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
60 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s