Eriks

Complete zuiger T-2 NBR 60x12x26

  • ERIKS:14408552
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 99,80/ stukexcl. btw

€ 120,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 99,80

-

5+

€ 79,84

20.00%

10+

€ 64,87

35.00%

30+

€ 49,90

50.00%

50+

€ 44,91

55.00%

100+

€ 39,92

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
T-2
Boringsdiameter
60 mm
Groefdiameter
12 mm
Afdichtingshoogte
26 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
12 mm
D
60 mm
b
4.5 mm
H
26 mm
C
5 mm
k
4 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
60 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s