Eriks

Complete zuiger T-2 NBR 55x10x25

  • ERIKS:13654156
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 91,20/ stukexcl. btw

€ 110,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 91,20

-

5+

€ 72,96

20.00%

10+

€ 59,28

35.00%

30+

€ 45,60

50.00%

50+

€ 41,04

55.00%

100+

€ 36,48

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
T-2
Boringsdiameter
55 mm
Groefdiameter
10 mm
Afdichtingshoogte
25 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
10 mm
D
55 mm
b
4.5 mm
H
25 mm
C
5 mm
k
4 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
60 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s