€ 82,90/ stukexcl. btw
€ 100,31incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 82,90 | - |
5+ | € 66,32 | 20.00% |
10+ | € 53,89 | 35.00% |
30+ | € 41,45 | 50.00% |
50+ | € 37,31 | 55.00% |
100+ | € 33,16 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | T-2 |
Boringsdiameter | 50 mm |
Groefdiameter | 10 mm |
Afdichtingshoogte | 25 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 10 mm |
D | 50 mm |
b | 4.5 mm |
H | 25 mm |
C | 5 mm |
k | 4 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 60 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |