Eriks

Complete zuiger T-2 NBR 40x10x25

  • ERIKS:14408545
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 67,00/ stukexcl. btw

€ 81,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 67,00

-

5+

€ 53,60

20.00%

10+

€ 43,55

35.00%

30+

€ 33,50

50.00%

50+

€ 30,15

55.00%

100+

€ 26,80

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
T-2
Boringsdiameter
40 mm
Groefdiameter
10 mm
Afdichtingshoogte
25 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
10 mm
D
40 mm
b
3.5 mm
H
25 mm
C
5 mm
k
3 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
60 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s