€ 59,40/ stukexcl. btw
€ 71,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 59,40 | - |
5+ | € 47,52 | 20.00% |
10+ | € 38,61 | 35.00% |
30+ | € 29,70 | 50.00% |
50+ | € 26,73 | 55.00% |
100+ | € 23,76 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | T-2 |
Boringsdiameter | 35 mm |
Groefdiameter | 8 mm |
Afdichtingshoogte | 26 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 8 mm |
D | 35 mm |
b | 3.5 mm |
H | 26 mm |
C | 5 mm |
k | 3 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 60 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |