Eriks

Complete zuiger T-2 NBR 35x8x18

  • ERIKS:14408543
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 59,40/ stukexcl. btw

€ 71,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 59,40

-

5+

€ 47,52

20.00%

10+

€ 38,61

35.00%

30+

€ 29,70

50.00%

50+

€ 26,73

55.00%

100+

€ 23,76

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
T-2
Boringsdiameter
35 mm
Groefdiameter
8 mm
Afdichtingshoogte
18 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
8 mm
D
35 mm
b
2.5 mm
H
18 mm
C
5 mm
k
2 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
60 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s