Eriks

Complete zuiger T-2 NBR 32x8x25

  • ERIKS:14408542
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 55,00/ stukexcl. btw

€ 66,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 55,00

-

5+

€ 44,00

20.00%

10+

€ 35,75

35.00%

30+

€ 27,50

50.00%

50+

€ 24,75

55.00%

100+

€ 22,00

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
T-2
Boringsdiameter
32 mm
Groefdiameter
8 mm
Afdichtingshoogte
25 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
8 mm
D
32 mm
b
3.5 mm
H
25 mm
C
5 mm
k
3 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
60 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s