Eriks

Complete zuiger T-2 NBR 30x8x22

  • ERIKS:14408541
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 52,10/ stukexcl. btw

€ 63,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 52,10

-

5+

€ 41,68

20.00%

10+

€ 33,87

35.00%

30+

€ 26,05

50.00%

50+

€ 23,45

55.00%

100+

€ 20,84

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
T-2
Boringsdiameter
30 mm
Groefdiameter
8 mm
Afdichtingshoogte
22 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
8 mm
D
30 mm
b
3.5 mm
H
22 mm
C
5 mm
k
3 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
60 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s