Eriks

Complete zuiger T-2 NBR 300x60x40

  • ERIKS:14408579
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 801,00/ stukexcl. btw

€ 969,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 801,00

-

5+

€ 640,80

20.00%

10+

€ 520,65

35.00%

30+

€ 400,50

50.00%

50+

€ 360,45

55.00%

100+

€ 320,40

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
T-2
Boringsdiameter
300 mm
Groefdiameter
60 mm
Afdichtingshoogte
40 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
60 mm
D
300 mm
b
13 mm
H
40 mm
C
15.5 mm
k
12 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
60 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s