Eriks

Complete zuiger T-2 NBR 26x8x22

  • ERIKS:14408540
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 46,40/ stukexcl. btw

€ 56,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 46,40

-

5+

€ 37,12

20.00%

10+

€ 30,16

35.00%

30+

€ 23,20

50.00%

50+

€ 20,88

55.00%

100+

€ 18,56

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
T-2
Boringsdiameter
26 mm
Groefdiameter
8 mm
Afdichtingshoogte
22 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
8 mm
D
26 mm
b
3.5 mm
H
22 mm
C
5 mm
k
3 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
60 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s