Eriks

Complete zuiger T-2 NBR 230x30x40

  • ERIKS:14408578
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 538,00/ stukexcl. btw

€ 650,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 538,00

-

5+

€ 430,40

20.00%

10+

€ 349,70

35.00%

30+

€ 269,00

50.00%

50+

€ 242,10

55.00%

100+

€ 215,20

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
T-2
Boringsdiameter
230 mm
Groefdiameter
30 mm
Afdichtingshoogte
40 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
30 mm
D
230 mm
b
13 mm
H
40 mm
C
15.5 mm
k
12 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
60 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s