Eriks

Complete zuiger T-2 NBR 200x20,2x40

  • ERIKS:14408577
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 440,00/ stukexcl. btw

€ 532,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 440,00

-

5+

€ 352,00

20.00%

10+

€ 286,00

35.00%

30+

€ 220,00

50.00%

50+

€ 198,00

55.00%

100+

€ 176,00

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
T-2
Boringsdiameter
200 mm
Groefdiameter
20.2 mm
Afdichtingshoogte
40 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
20.2 mm
D
200 mm
b
11 mm
H
40 mm
C
15.5 mm
k
10 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
60 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s