Eriks

Complete zuiger T-2 NBR 180x20x40

  • ERIKS:14408575
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 379,50/ stukexcl. btw

€ 459,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 379,50

-

5+

€ 303,60

20.00%

10+

€ 246,68

35.00%

30+

€ 189,75

50.00%

50+

€ 170,78

55.00%

100+

€ 151,80

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
T-2
Boringsdiameter
180 mm
Groefdiameter
20 mm
Afdichtingshoogte
40 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
20 mm
D
180 mm
b
11 mm
H
40 mm
C
15.5 mm
k
10 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
60 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s