Eriks

Complete zuiger T-2 NBR 175x20x40

  • ERIKS:14408574
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 365,00/ stukexcl. btw

€ 441,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 365,00

-

5+

€ 292,00

20.00%

10+

€ 237,25

35.00%

30+

€ 182,50

50.00%

50+

€ 164,25

55.00%

100+

€ 146,00

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
T-2
Boringsdiameter
175 mm
Groefdiameter
20 mm
Afdichtingshoogte
40 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
20 mm
D
175 mm
b
11 mm
H
40 mm
C
15.5 mm
k
10 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
60 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s