Eriks

Complete zuiger T-2 NBR 145x20x45

  • ERIKS:14408571
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 283,50/ stukexcl. btw

€ 343,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 283,50

-

5+

€ 226,80

20.00%

10+

€ 184,28

35.00%

30+

€ 141,75

50.00%

50+

€ 127,58

55.00%

100+

€ 113,40

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
T-2
Boringsdiameter
145 mm
Groefdiameter
20 mm
Afdichtingshoogte
45 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
20 mm
D
145 mm
b
11 mm
H
45 mm
C
15.5 mm
k
10 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
60 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s