€ 234,00/ stukexcl. btw
€ 283,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 234,00 | - |
5+ | € 187,20 | 20.00% |
10+ | € 152,10 | 35.00% |
30+ | € 117,00 | 50.00% |
50+ | € 105,30 | 55.00% |
100+ | € 93,60 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | T-2 |
Boringsdiameter | 125 mm |
Groefdiameter | 30 mm |
Afdichtingshoogte | 40 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 30 mm |
D | 125 mm |
b | 9 mm |
H | 40 mm |
C | 15.5 mm |
k | 8 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 60 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |