Eriks

Complete zuiger T-2 NBR 125x20x40

  • ERIKS:14408566
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 234,00/ stukexcl. btw

€ 283,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 234,00

-

5+

€ 187,20

20.00%

10+

€ 152,10

35.00%

30+

€ 117,00

50.00%

50+

€ 105,30

55.00%

100+

€ 93,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
T-2
Boringsdiameter
125 mm
Groefdiameter
20 mm
Afdichtingshoogte
40 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
20 mm
D
125 mm
b
9 mm
H
40 mm
C
15.5 mm
k
8 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
60 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s