€ 222,00/ stukexcl. btw
€ 268,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 222,00 | - |
5+ | € 177,60 | 20.00% |
10+ | € 144,30 | 35.00% |
30+ | € 111,00 | 50.00% |
50+ | € 99,90 | 55.00% |
100+ | € 88,80 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | T-2 |
Boringsdiameter | 120 mm |
Groefdiameter | 20 mm |
Afdichtingshoogte | 40 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 20 mm |
D | 120 mm |
b | 9 mm |
H | 40 mm |
C | 15.5 mm |
k | 8 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 60 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |