Eriks

Complete zuiger T-2 NBR 115x20x30

  • ERIKS:14408564
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 210,50/ stukexcl. btw

€ 254,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 210,50

-

5+

€ 168,40

20.00%

10+

€ 136,82

35.00%

30+

€ 105,25

50.00%

50+

€ 94,73

55.00%

100+

€ 84,20

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
T-2
Boringsdiameter
115 mm
Groefdiameter
20 mm
Afdichtingshoogte
30 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
20 mm
D
115 mm
b
7 mm
H
30 mm
C
15.5 mm
k
6 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
60 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s