€ 199,50/ stukexcl. btw
€ 241,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 199,50 | - |
5+ | € 159,60 | 20.00% |
10+ | € 129,68 | 35.00% |
30+ | € 99,75 | 50.00% |
50+ | € 89,78 | 55.00% |
100+ | € 79,80 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | T-2 |
Boringsdiameter | 110 mm |
Groefdiameter | 12 mm |
Afdichtingshoogte | 40 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 12 mm |
D | 110 mm |
b | 7 mm |
H | 40 mm |
C | 15.5 mm |
k | 6 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 60 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |