Eriks

Complete zuiger PNBR 50x16 L=18

  • ERIKS:10019081
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbelwerkende complete zuigerafdichting RX Pnbr of PFKM met aangevulcaniseerde afdichtingslippen voor pneumatiek Max. druk 12 bar, max. snelheid 1 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C voor NBR en -5 tot 150 °C voor FKM.
Opslaan in lijst

€ 25,80/ stukexcl. btw

€ 31,22incl. btw

59 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 25,80

-

5+

€ 20,64

20.00%

10+

€ 16,77

35.00%

30+

€ 12,90

50.00%

50+

€ 11,61

55.00%

100+

€ 10,32

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
P
Materiaal afdichting
NBR
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
16 bar
Maximale snelheid
1 m/s