Eriks

Complete zuiger P NBR 82,55x22,23x19,05 s=4

  • ERIKS:14412162
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbelwerkende complete zuigerafdichting RX Pnbr of PFKM met aangevulcaniseerde afdichtingslippen voor pneumatiek Max. druk 12 bar, max. snelheid 1 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C voor NBR en -5 tot 150 °C voor FKM.
Opslaan in lijst

€ 141,50/ stukexcl. btw

€ 171,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 141,50

-

5+

€ 113,20

20.00%

10+

€ 91,98

35.00%

30+

€ 70,75

50.00%

50+

€ 63,68

55.00%

100+

€ 56,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
P
Boringsdiameter
82.55 mm
Groefdiameter
22.23 mm
Afdichtingshoogte
19.05 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
22.23 mm
D
82.55 mm
H
19.05 mm
h
5 mm
s
4 mm
d1
57.56 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
16 bar
Maximale snelheid
1 m/s