€ 141,50/ stukexcl. btw
€ 171,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 141,50 | - |
5+ | € 113,20 | 20.00% |
10+ | € 91,98 | 35.00% |
30+ | € 70,75 | 50.00% |
50+ | € 63,68 | 55.00% |
100+ | € 56,60 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | P |
Boringsdiameter | 82.55 mm |
Groefdiameter | 12.7 mm |
Afdichtingshoogte | 19.05 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 12.7 mm |
D | 82.55 mm |
H | 19.05 mm |
h | 5 mm |
s | 4 mm |
d1 | 57.55 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 16 bar |
Maximale snelheid | 1 m/s |