Eriks

Complete zuiger P NBR 80x16x22,5 s=5

  • ERIKS:14412159
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbelwerkende complete zuigerafdichting RX Pnbr of PFKM met aangevulcaniseerde afdichtingslippen voor pneumatiek Max. druk 12 bar, max. snelheid 1 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C voor NBR en -5 tot 150 °C voor FKM.
Opslaan in lijst

€ 136,50/ stukexcl. btw

€ 165,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 136,50

-

5+

€ 109,20

20.00%

10+

€ 88,73

35.00%

30+

€ 68,25

50.00%

50+

€ 61,43

55.00%

100+

€ 54,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
P
Boringsdiameter
80 mm
Groefdiameter
16 mm
Afdichtingshoogte
22.5 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
16 mm
D
80 mm
H
22.5 mm
h
6.5 mm
s
5 mm
d1
55.2 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
16 bar
Maximale snelheid
1 m/s