Eriks

Complete zuiger P NBR 76,2x12,7x19,05 s=4

  • ERIKS:14412156
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbelwerkende complete zuigerafdichting RX Pnbr of PFKM met aangevulcaniseerde afdichtingslippen voor pneumatiek Max. druk 12 bar, max. snelheid 1 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C voor NBR en -5 tot 150 °C voor FKM.
Opslaan in lijst

€ 129,50/ stukexcl. btw

€ 156,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 129,50

-

5+

€ 103,60

20.00%

10+

€ 84,18

35.00%

30+

€ 64,75

50.00%

50+

€ 58,28

55.00%

100+

€ 51,80

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
P
Boringsdiameter
76.2 mm
Groefdiameter
12.7 mm
Afdichtingshoogte
19.05 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
12.7 mm
D
76.2 mm
H
19.05 mm
h
5 mm
s
4 mm
d1
51.2 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
16 bar
Maximale snelheid
1 m/s