€ 127,00/ stukexcl. btw
€ 153,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 127,00 | - |
5+ | € 101,60 | 20.00% |
10+ | € 82,55 | 35.00% |
30+ | € 63,50 | 50.00% |
50+ | € 57,15 | 55.00% |
100+ | € 50,80 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | P |
Boringsdiameter | 75 mm |
Groefdiameter | 15 mm |
Afdichtingshoogte | 22 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 15 mm |
D | 75 mm |
H | 22 mm |
h | 6 mm |
s | 5 mm |
d1 | 52 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 16 bar |
Maximale snelheid | 1 m/s |