Eriks

Complete zuiger P NBR 63x12x22 s=5

  • ERIKS:12961723
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbelwerkende complete zuigerafdichting RX Pnbr of PFKM met aangevulcaniseerde afdichtingslippen voor pneumatiek Max. druk 12 bar, max. snelheid 1 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C voor NBR en -5 tot 150 °C voor FKM.
Opslaan in lijst

€ 105,50/ stukexcl. btw

€ 127,66incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 105,50

-

5+

€ 84,40

20.00%

10+

€ 68,58

35.00%

30+

€ 52,75

50.00%

50+

€ 47,48

55.00%

100+

€ 42,20

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
P
Boringsdiameter
63 mm
Groefdiameter
12 mm
Afdichtingshoogte
22 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
12 mm
D
63 mm
H
22 mm
h
6 mm
s
5 mm
d1
40.5 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
16 bar
Maximale snelheid
1 m/s