Eriks

Complete zuiger P NBR 60x12x22 s=4

  • ERIKS:12961722
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbelwerkende complete zuigerafdichting RX Pnbr of PFKM met aangevulcaniseerde afdichtingslippen voor pneumatiek Max. druk 12 bar, max. snelheid 1 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C voor NBR en -5 tot 150 °C voor FKM.
Opslaan in lijst

€ 99,80/ stukexcl. btw

€ 120,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 99,80

-

5+

€ 79,84

20.00%

10+

€ 64,87

35.00%

30+

€ 49,90

50.00%

50+

€ 44,91

55.00%

100+

€ 39,92

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
P
Boringsdiameter
60 mm
Groefdiameter
12 mm
Afdichtingshoogte
22 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
12 mm
D
60 mm
H
22 mm
h
5 mm
s
4 mm
d1
36.8 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
16 bar
Maximale snelheid
1 m/s