Eriks

Complete zuiger P NBR 50,8x9,53x15,88 s=3

  • ERIKS:14412146
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbelwerkende complete zuigerafdichting RX Pnbr of PFKM met aangevulcaniseerde afdichtingslippen voor pneumatiek Max. druk 12 bar, max. snelheid 1 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C voor NBR en -5 tot 150 °C voor FKM.
Opslaan in lijst

€ 84,20/ stukexcl. btw

€ 101,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 84,20

-

5+

€ 67,36

20.00%

10+

€ 54,73

35.00%

30+

€ 42,10

50.00%

50+

€ 37,89

55.00%

100+

€ 33,68

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
P
Boringsdiameter
50.8 mm
Groefdiameter
9.53 mm
Afdichtingshoogte
15.88 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
9.53 mm
D
50.8 mm
H
15.88 mm
h
4 mm
s
3 mm
d1
15.75 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
16 bar
Maximale snelheid
1 m/s