Eriks

Complete zuiger P NBR 44,45x6,35x14,28 s=2,5

  • ERIKS:14412144
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbelwerkende complete zuigerafdichting RX Pnbr of PFKM met aangevulcaniseerde afdichtingslippen voor pneumatiek Max. druk 12 bar, max. snelheid 1 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C voor NBR en -5 tot 150 °C voor FKM.
Opslaan in lijst

€ 73,90/ stukexcl. btw

€ 89,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 73,90

-

5+

€ 59,12

20.00%

10+

€ 48,04

35.00%

30+

€ 36,95

50.00%

50+

€ 33,26

55.00%

100+

€ 29,56

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
P
Boringsdiameter
44.45 mm
Groefdiameter
6.35 mm
Afdichtingshoogte
14.28 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
6.35 mm
D
44.45 mm
H
14.28 mm
h
3.5 mm
s
2.5 mm
d1
23.46 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
16 bar
Maximale snelheid
1 m/s