€ 1.260,00/ stukexcl. btw
€ 1.524,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1.260,00 | - |
5+ | € 1.008,00 | 20.00% |
10+ | € 819,00 | 35.00% |
30+ | € 630,00 | 50.00% |
50+ | € 567,00 | 55.00% |
100+ | € 504,00 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | P |
Boringsdiameter | 400 mm |
Groefdiameter | 40 mm |
Afdichtingshoogte | 50 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 40 mm |
D | 400 mm |
H | 50 mm |
h | 23 mm |
s | 20 mm |
d1 | 320 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 16 bar |
Maximale snelheid | 1 m/s |