Eriks

Complete zuiger P NBR 35x8x15 s=3

  • ERIKS:14412142
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbelwerkende complete zuigerafdichting RX Pnbr of PFKM met aangevulcaniseerde afdichtingslippen voor pneumatiek Max. druk 12 bar, max. snelheid 1 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C voor NBR en -5 tot 150 °C voor FKM.
Opslaan in lijst

€ 59,40/ stukexcl. btw

€ 71,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 59,40

-

5+

€ 47,52

20.00%

10+

€ 38,61

35.00%

30+

€ 29,70

50.00%

50+

€ 26,73

55.00%

100+

€ 23,76

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
P
Boringsdiameter
35 mm
Groefdiameter
8 mm
Afdichtingshoogte
15 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
8 mm
D
35 mm
H
15 mm
h
4 mm
s
3 mm
d1
19 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
16 bar
Maximale snelheid
1 m/s