Eriks

Complete zuiger P NBR 300x30x35 s=12

  • ERIKS:14412199
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbelwerkende complete zuigerafdichting RX Pnbr of PFKM met aangevulcaniseerde afdichtingslippen voor pneumatiek Max. druk 12 bar, max. snelheid 1 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C voor NBR en -5 tot 150 °C voor FKM.
Opslaan in lijst

€ 801,00/ stukexcl. btw

€ 969,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 801,00

-

5+

€ 640,80

20.00%

10+

€ 520,65

35.00%

30+

€ 400,50

50.00%

50+

€ 360,45

55.00%

100+

€ 320,40

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
P
Boringsdiameter
300 mm
Groefdiameter
30 mm
Afdichtingshoogte
35 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
30 mm
D
300 mm
H
35 mm
h
15.5 mm
s
12 mm
d1
250 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
16 bar
Maximale snelheid
1 m/s