€ 50,00/ stukexcl. btw
€ 60,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 50,00 | - |
5+ | € 40,00 | 20.00% |
10+ | € 32,50 | 35.00% |
30+ | € 25,00 | 50.00% |
50+ | € 22,50 | 55.00% |
100+ | € 20,00 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | P |
Boringsdiameter | 28.58 mm |
Groefdiameter | 6.35 mm |
Afdichtingshoogte | 12.7 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 6.35 mm |
D | 28.58 mm |
H | 12.7 mm |
h | 3.5 mm |
s | 2.5 mm |
d1 | 12.58 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 16 bar |
Maximale snelheid | 1 m/s |