Eriks

Complete zuiger P NBR 26x8x12 s=3

  • ERIKS:14412136
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbelwerkende complete zuigerafdichting RX Pnbr of PFKM met aangevulcaniseerde afdichtingslippen voor pneumatiek Max. druk 12 bar, max. snelheid 1 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C voor NBR en -5 tot 150 °C voor FKM.
Opslaan in lijst

€ 46,40/ stukexcl. btw

€ 56,14incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 46,40

-

5+

€ 37,12

20.00%

10+

€ 30,16

35.00%

30+

€ 23,20

50.00%

50+

€ 20,88

55.00%

100+

€ 18,56

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
P
Boringsdiameter
26 mm
Groefdiameter
8 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
8 mm
D
26 mm
H
12 mm
h
4 mm
s
3 mm
d1
15.5 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
16 bar
Maximale snelheid
1 m/s