Eriks

Complete zuiger P NBR 260x16x35 s=12

  • ERIKS:14412198
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbelwerkende complete zuigerafdichting RX Pnbr of PFKM met aangevulcaniseerde afdichtingslippen voor pneumatiek Max. druk 12 bar, max. snelheid 1 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C voor NBR en -5 tot 150 °C voor FKM.
Opslaan in lijst

€ 644,50/ stukexcl. btw

€ 779,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 644,50

-

5+

€ 515,60

20.00%

10+

€ 418,93

35.00%

30+

€ 322,25

50.00%

50+

€ 290,02

55.00%

100+

€ 257,80

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
P
Boringsdiameter
260 mm
Groefdiameter
16 mm
Afdichtingshoogte
35 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
16 mm
D
260 mm
H
35 mm
h
15.5 mm
s
12 mm
d1
210 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
16 bar
Maximale snelheid
1 m/s