Eriks

Complete zuiger P NBR 250x30x35 s=12

  • ERIKS:14412196
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbelwerkende complete zuigerafdichting RX Pnbr of PFKM met aangevulcaniseerde afdichtingslippen voor pneumatiek Max. druk 12 bar, max. snelheid 1 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C voor NBR en -5 tot 150 °C voor FKM.
Opslaan in lijst

€ 608,00/ stukexcl. btw

€ 735,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 608,00

-

5+

€ 486,40

20.00%

10+

€ 395,20

35.00%

30+

€ 304,00

50.00%

50+

€ 273,60

55.00%

100+

€ 243,20

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
P
Boringsdiameter
250 mm
Groefdiameter
30 mm
Afdichtingshoogte
35 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
30 mm
D
250 mm
H
35 mm
h
16.5 mm
s
12 mm
d1
200 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
16 bar
Maximale snelheid
1 m/s