Eriks

Complete zuiger P NBR 203,2x31,75x28,58 s=8

  • ERIKS:14412195
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbelwerkende complete zuigerafdichting RX Pnbr of PFKM met aangevulcaniseerde afdichtingslippen voor pneumatiek Max. druk 12 bar, max. snelheid 1 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C voor NBR en -5 tot 150 °C voor FKM.
Opslaan in lijst

€ 450,00/ stukexcl. btw

€ 544,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 450,00

-

5+

€ 360,00

20.00%

10+

€ 292,50

35.00%

30+

€ 225,00

50.00%

50+

€ 202,50

55.00%

100+

€ 180,00

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
P
Boringsdiameter
203.2 mm
Groefdiameter
31.75 mm
Afdichtingshoogte
28.58 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
31.75 mm
D
203.2 mm
H
28.58 mm
h
10 mm
s
8 mm
d1
153.2 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
16 bar
Maximale snelheid
1 m/s