€ 447,00/ stukexcl. btw
€ 540,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 447,00 | - |
5+ | € 357,60 | 20.00% |
10+ | € 290,55 | 35.00% |
30+ | € 223,50 | 50.00% |
50+ | € 201,15 | 55.00% |
100+ | € 178,80 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | P |
Boringsdiameter | 202.2 mm |
Groefdiameter | 31.75 mm |
Afdichtingshoogte | 38.1 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 31.75 mm |
D | 202.2 mm |
H | 38.1 mm |
h | 11 mm |
s | 10 mm |
d1 | 150.5 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 16 bar |
Maximale snelheid | 1 m/s |