Eriks

Complete zuiger P NBR 200x20x30 s=12

  • ERIKS:14412192
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbelwerkende complete zuigerafdichting RX Pnbr of PFKM met aangevulcaniseerde afdichtingslippen voor pneumatiek Max. druk 12 bar, max. snelheid 1 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C voor NBR en -5 tot 150 °C voor FKM.
Opslaan in lijst

€ 440,00/ stukexcl. btw

€ 532,40incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 440,00

-

5+

€ 352,00

20.00%

10+

€ 286,00

35.00%

30+

€ 220,00

50.00%

50+

€ 198,00

55.00%

100+

€ 176,00

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
P
Boringsdiameter
200 mm
Groefdiameter
20 mm
Afdichtingshoogte
30 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
20 mm
D
200 mm
H
30 mm
h
15.5 mm
s
12 mm
d1
150 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
16 bar
Maximale snelheid
1 m/s