Eriks

Complete zuiger P NBR 177,8x31,75x28,58 s=8

  • ERIKS:14412187
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbelwerkende complete zuigerafdichting RX Pnbr of PFKM met aangevulcaniseerde afdichtingslippen voor pneumatiek Max. druk 12 bar, max. snelheid 1 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C voor NBR en -5 tot 150 °C voor FKM.
Opslaan in lijst

€ 373,00/ stukexcl. btw

€ 451,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 373,00

-

5+

€ 298,40

20.00%

10+

€ 242,45

35.00%

30+

€ 186,50

50.00%

50+

€ 167,85

55.00%

100+

€ 149,20

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
P
Boringsdiameter
177.8 mm
Groefdiameter
31.75 mm
Afdichtingshoogte
28.58 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
31.75 mm
D
177.8 mm
H
28.58 mm
h
10 mm
s
8 mm
d1
132.8 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
16 bar
Maximale snelheid
1 m/s