Eriks

Complete zuiger P NBR 165,1x19,05x25,4 s=6

  • ERIKS:14412186
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbelwerkende complete zuigerafdichting RX Pnbr of PFKM met aangevulcaniseerde afdichtingslippen voor pneumatiek Max. druk 12 bar, max. snelheid 1 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C voor NBR en -5 tot 150 °C voor FKM.
Opslaan in lijst

€ 337,00/ stukexcl. btw

€ 407,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 337,00

-

5+

€ 269,60

20.00%

10+

€ 219,05

35.00%

30+

€ 168,50

50.00%

50+

€ 151,65

55.00%

100+

€ 134,80

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
P
Boringsdiameter
165.1 mm
Groefdiameter
19.05 mm
Afdichtingshoogte
25.4 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
19.05 mm
D
165.1 mm
H
25.4 mm
h
7.5 mm
s
6 mm
d1
120.1 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
16 bar
Maximale snelheid
1 m/s