Eriks

Complete zuiger P NBR 150x20x30 s=10

  • ERIKS:14412183
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbelwerkende complete zuigerafdichting RX Pnbr of PFKM met aangevulcaniseerde afdichtingslippen voor pneumatiek Max. druk 12 bar, max. snelheid 1 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C voor NBR en -5 tot 150 °C voor FKM.
Opslaan in lijst

€ 296,50/ stukexcl. btw

€ 358,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 296,50

-

5+

€ 237,20

20.00%

10+

€ 192,73

35.00%

30+

€ 148,25

50.00%

50+

€ 133,43

55.00%

100+

€ 118,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
P
Boringsdiameter
150 mm
Groefdiameter
20 mm
Afdichtingshoogte
30 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
20 mm
D
150 mm
H
30 mm
h
12 mm
s
10 mm
d1
105 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
16 bar
Maximale snelheid
1 m/s