€ 286,00/ stukexcl. btw
€ 346,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 286,00 | - |
5+ | € 228,80 | 20.00% |
10+ | € 185,90 | 35.00% |
30+ | € 143,00 | 50.00% |
50+ | € 128,70 | 55.00% |
100+ | € 114,40 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | P |
Boringsdiameter | 146.05 mm |
Groefdiameter | 19.05 mm |
Afdichtingshoogte | 25.4 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 19.05 mm |
D | 146.05 mm |
H | 25.4 mm |
h | 7.5 mm |
s | 6 mm |
d1 | 101.06 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 16 bar |
Maximale snelheid | 1 m/s |