€ 270,50/ stukexcl. btw
€ 327,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 270,50 | - |
5+ | € 216,40 | 20.00% |
10+ | € 175,83 | 35.00% |
30+ | € 135,25 | 50.00% |
50+ | € 121,73 | 55.00% |
100+ | € 108,20 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | P |
Boringsdiameter | 140 mm |
Groefdiameter | 20 mm |
Afdichtingshoogte | 30 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 20 mm |
D | 140 mm |
H | 30 mm |
h | 12 mm |
s | 10 mm |
d1 | 95 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 16 bar |
Maximale snelheid | 1 m/s |