€ 246,00/ stukexcl. btw
€ 297,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 246,00 | - |
5+ | € 196,80 | 20.00% |
10+ | € 159,90 | 35.00% |
30+ | € 123,00 | 50.00% |
50+ | € 110,70 | 55.00% |
100+ | € 98,40 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | P |
Boringsdiameter | 130 mm |
Groefdiameter | 20 mm |
Afdichtingshoogte | 29 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 20 mm |
D | 130 mm |
H | 29 mm |
h | 10 mm |
s | 8 mm |
d1 | 95 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 16 bar |
Maximale snelheid | 1 m/s |