Eriks

Complete zuiger P NBR 125x20x26 s=7,5

  • ERIKS:10019145
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbelwerkende complete zuigerafdichting RX Pnbr of PFKM met aangevulcaniseerde afdichtingslippen voor pneumatiek Max. druk 12 bar, max. snelheid 1 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C voor NBR en -5 tot 150 °C voor FKM.
Opslaan in lijst

€ 29,80/ stukexcl. btw

€ 36,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 29,80

-

5+

€ 23,84

20.00%

10+

€ 19,37

35.00%

30+

€ 14,90

50.00%

50+

€ 13,41

55.00%

100+

€ 11,92

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
P
Boringsdiameter
125 mm
Groefdiameter
20 mm
Afdichtingshoogte
26 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
20 mm
D
125 mm
H
26 mm
h
7.5 mm
s
6 mm
d1
90 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
16 bar
Maximale snelheid
1 m/s