€ 209,00/ stukexcl. btw
€ 252,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 209,00 | - |
5+ | € 167,20 | 20.00% |
10+ | € 135,85 | 35.00% |
30+ | € 104,50 | 50.00% |
50+ | € 94,05 | 55.00% |
100+ | € 83,60 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | P |
Boringsdiameter | 114.3 mm |
Groefdiameter | 19.05 mm |
Afdichtingshoogte | 22.23 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 19.05 mm |
D | 114.3 mm |
H | 22.23 mm |
h | 6 mm |
s | 5 mm |
d1 | 79.3 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 16 bar |
Maximale snelheid | 1 m/s |