Eriks

Complete zuiger P NBR 110x18x25 s=6

  • ERIKS:14412174
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbelwerkende complete zuigerafdichting RX Pnbr of PFKM met aangevulcaniseerde afdichtingslippen voor pneumatiek Max. druk 12 bar, max. snelheid 1 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C voor NBR en -5 tot 150 °C voor FKM.
Opslaan in lijst

€ 199,50/ stukexcl. btw

€ 241,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 199,50

-

5+

€ 159,60

20.00%

10+

€ 129,68

35.00%

30+

€ 99,75

50.00%

50+

€ 89,78

55.00%

100+

€ 79,80

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
P
Boringsdiameter
110 mm
Groefdiameter
18 mm
Afdichtingshoogte
25 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
18 mm
D
110 mm
H
25 mm
h
7.5 mm
s
6 mm
d1
85 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
16 bar
Maximale snelheid
1 m/s